ライトコントローラー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35121536 品番PC-31
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

家庭用白熱電球専用 20〜200W
コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。
お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。
ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。
離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。
雑音防止回路/ヒューズ内蔵

用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番468-6926 質量(g)80 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く) 使用電力(W)最大/200(2A)
注意
※20〜200W白熱電球以外には使用しないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121536
2024-07-30
用途:
LED電球の調光に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

以前、同じ用途で購入したものが廃番となり新たなものを探して購入しました。
問題なく使用できました。

対象商品:
35121536
2020-09-18
用途:
自作工具用でエレヴェーター用にモーターと共に購入、現在制作中です。
その他業種

想像通りに稼働することを信じています。問題はベルトの選択とベルトのテンションをどうするか思考中です。

対象商品:
35121536
2020-12-15
用途:
リボンヒータの電圧制御
教育・研究機関

まだあんまりつかっていないが、しっかりとコントロールできてる。安くて良い。

対象商品:
35121536
2020-04-20
用途:
モーターの回転を遅くする用途で使用

間隔の早く使いづらかった商品をうまく調整できました。
ダイヤルはもう少し硬くてもいいかなとは思います。
モーター本体との距離が近いと振動でダイヤルが少し動くので
振動の無いところに距離を置けば、問題なく使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
35121536
2019-02-19
用途:
御家庭用
製造業

電球がLEDになって以来白熱電球の調光器は貴重です。

対象商品:
35121536
2017-12-11
用途:
小型扇風機の風量調整。
株式会社前田製作所 様

微妙な調節が可能であり、ポン付けにて使用できるから扱い易い。

2人が参考にしています
対象商品:
35121536
2017-02-17
用途:
ライトコントローラ+AC/DCコンバター=模型DCモーター(9V)電源
その他業種

上記のモーターのスピード調整として使用しています。非常に満足しています。

対象商品:
35121536
2015-12-04
用途:
はんだこての温度調節
医療・福祉・介護関連業

はんだこてをはんだ付け以外に仕様しています。そのために、はんだこての温度を下げる必要があるのでそのために購入しました。適温で使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする