2013 ミニミニアングルグラインダー MASTER AIR 35121703

2013 ミニミニアングルグラインダー MASTER AIR 35121703 2013 ミニミニアングルグラインダー MASTER AIR 35121703

ミニミニアングルグラインダー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35121703 品番2013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイドスロットル採用でしっかりホールドしながらスピード微調整ができる!!

用途今までのグラインダーで作業できなかった細かい所に!! 付属品エアーカプラー、砥石1枚 全長(mm)125 質量(g)340 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 砥石径(Φmm)50 空気消費量(L/min)51.6 空気接続口PT1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35121703 2013 73723807 38010 ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール MASTER AIR ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール MASTER AIR 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121703
2016-06-10
用途:
自動車板金
有限会社 太田重機 様

使用圧力を守っても、短期の五日間使用で壊れた
メンテナンスもしていたのに残念な商品です 替えのディスクも同時に購入したのに無駄になってしまった 修理保証はないものだろうか?
購入者はよく検討をするべき商品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
保証期間は特に設定等ございません。
修理検査見積につきましては、ご連絡させて頂いているかと思います。ご確認宜しくお願い致します。

対象商品:
35121703
2015-10-06
用途:
アングル等の面取り

圧縮空気の水分が原因なのか不明ですが、2台とも内部ブレードの破損で使用不能になりました。
 使用感としては、本体が小ぶりで非常に作業がしやすい。ただ、レバーの誤操作防止レバーが断続して作業するときに煩わしく感じました。

2014-01-04
用途:
ホイールセンターハブの拡張

質感が想像していたより全然良かった。よくある一回使ったらもうお払い箱になるような間にあわせのツールではなく、
大事に一生使いたくなるような工具だった。「MASTER AIR」初めて聞いた会社だけどいいね。
今は大切に工具箱にしまってあるよ。

対象商品:
35121703
2013-11-28
用途:
バリ取り

値段も安く軽量でコンパクト。音も気になるほどではなくどちらかといえば静かです。仕方がないとは思いますがエアーの排気が後方にあるため作業をしていると手が冷えてくるのは難点。届いた製品だけかもしれませんがレバーを握っても回転しないときがあり引っかかるような感じがする。少し回してやれば回りだすがギヤに問題ありだと思う。

対象商品:
35121703
2013-08-19
用途:
金属部品の面取り作業 (HRC40〜60程度の金型部品)

長所
このパワーが出るクラスでは一番コンパクトで軽量。使いやすい。
他社製と比較して非常に低価格。

短所
使用出来る砥石の種類が少ない。(専用砥石は荒過ぎるので、マイトンMAG20用を使っています。)
騒音が大きい!他社製のようなサイレンサー機能が欲しい

その他
給油を怠るとすぐに動作が渋くなりギヤの破損が発生する(既に3回買い換えた)

1人が参考にしています
対象商品:
35121703
2014-09-18
用途:
小さな木工の加工に使用したいのですが

ディスクがないのが残念です 使い物にならないです
鉄のバリ取りならいいのでしょうが
カンナの代わりにも使えそうにないです
同じ作るなた 多機能なディスクを作成してほしいです

対象商品:
32634804
2009-08-25
用途:
研磨作業
個人のお客様

細かい作業や小面積の作業に便利です。非常にコンパクトなので、大げさですが自分の手が研磨作業しているような感じがしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35121703
2013-06-25
用途:
狭い所での作業

軽くて持ち易く使い勝手は良い、しかし消耗品のディスクの値段が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする