ホーザン
ホーザンの 電動工具 本体
ホーザンの 工作機械/木工旋盤
ホーザンの フライス盤
卓上フライス盤兼ボール盤
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35121721
品番
K-280
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)
ドリルスタンド/上下65mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200〜6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm〜10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
注意
※刃径6mmΦを超えるものは使用しないで下さい。
※ドリル刃、エンドミルは別売です。