鉛フリーはんだ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35121746 品番 HS-341
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コスト重視の鉛フリーハンダ。
ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。
Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。

線径(Φmm)0.3 長さ(m)233 質量(kg)0.1 成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7% トラスコ品番810-7592 質量(g)100 固相/液相温度(℃)217/226 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121755
2023-01-12
用途:
無線機の基板部品の再半田

基板の密度が高いので、0.6ミリを使用した。半田ゴテも40ワット(切り替えボタン付き)で、アース部の熱量が必要な部分を除き、普通通り使用できた。再半田後の色がやや鼠色になる。

対象商品:
35121764
2020-10-02
用途:
実験用

実験用に購入しました。次回も購入したいとおもいます。

対象商品:
35121764
2019-07-13
用途:
試作品の半田付け作業
製造業

鉛フリーだが普通に使える。フラックスの煙も普通なので特別気を遣う必要が無い。比較的安価だし良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1人が参考にしています
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする