イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 母材用
溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
35121895
品番
ES-55 20558
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
乾燥性に優れ作業効率アップ。
耐熱性に優れている。
原液は不燃性により火気への心配がない。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥
929
¥
1,022
税込
防錆力
屋内/約3ヵ月
屋外/約1ヵ月
用途
軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)
仕様
PRTR該当、有機則該当
成分
アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME
乾燥時間(分)
1〜2
分類
溶剤タイプ
乾燥塗膜
イエロー
危険等級
U
塗布面積(m
2
/kg)
40
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
注意
※電着塗装、粉体塗装等の特殊塗装をする場合は、必ず皮膜を除去して下さい。通常の錆び止め塗料は直接塗り重ねできますが、念の為密着性を確認して下さい。また、鋼材の下地は塗装用処理をして下さい。