蝶ナット2種(ユニクローム)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(56個) 注文コード 35122026 品番 B37-0114
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手で締められるナットです。

呼び径d1/4×20山 材質(本体)鉄(SWRM) ねじの呼びW1/4 ナット幅D(mm)27 ナット高H(mm)13 山数20 質量(g/パック)368.09 トラスコ品番160-9301 質量(g)368.09 寸法d(mm)48 表面処理ユニクローム H(mm)23 強度区分4T

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35122026
2019-04-09
用途:
Uボルトと共に使用
製造業

基本問題はありませんが、蝶部分がもう少し大きいものがあればもう少し使いやすいかも?と思う時がたまにあります。

対象商品:
35122026
2013-12-11
用途:
ビデオやカメラの周辺機器の取り付け
ミリヤム新潟 様

1/4インチのものはホームセンターなどでもあまり見かけないので、安価に大量に購入できるのは助かる。

対象商品:
35122026
2013-09-19
用途:
映像機材の固定
ミリヤム新潟 様

1/4の蝶ナットは近くのホームセンターなどでも取り扱いがなく助かります。
価格は安いですが、特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする