DNT(大日本塗料)
オートミキシングパール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ゴールド
ゴールド
ゴールド
ホワイト
ホワイト2H
ブライトホワイト
ファインホワイト
パールホワイト
ブルー
ブルーH
ブルー2H
ファストブルー
シャイニーブルー
ブラウン
ファインブラウン
シャイニーブラウン
アイアンカッパー
グリーンH
アイアングリーン
スーパーグリーン
ウルトラグリーン
ターコイズグリーン
ピュアゴールド
シャイニーゴールド
パープル
シャイニーパープル
レッド
シャイニーレッド
ブライトレッド
グリーンブルー
グリーンパープル
ウルトラレッド
ブライトバイオレット
ペールバイオレット
バイオレットグリーン
グラマーホワイト
レディッシュホワイト
スーパーゴールド
ブライトゴールド
ブライトグリーンパール
全44種類を一覧で見る
内容量
1本(200g)
注文コード
35122884
品番
1003W3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
色
ゴールド
タイプ
添加用パール原色
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
色番
MGL1
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリル・ウレタン樹脂系塗料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません