シート補修

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35123812 品番 72339
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。

材質合皮&アクリル系粘着テープ ツヤ無し黒色 サイズ110×170mm 表面処理細目 難燃性JIS-1091合格品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
旧車バイクのシートの補修
サービス業

しっかりした生地で私のバイクのシートの質感がマッチしました。旧車バイクなので気が付いた時に小まめな補修が必要なのです。その他の補修でも「モノタロウ」さまにはお世話になっております。

対象商品:
35123785
2024-06-28
用途:
オートバイクのシート破れ修理
ライトサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けが完成しましたが多少剥がれやすかったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35123812
2023-11-25
用途:
若い時からの相棒(スズキDR250S)のシートの穴補修
その他業種

オリジナルのシートは黒でしたが、購入初期にいたずらされ穴をあけられ、取り寄せた純正シートの色はブルーでした。メーカーごとにシンボルカラーとして設定されたシート色があるとお思いますので、色のバリエーションが欲しいところです。古いバイクですので目立ってもそれなりですが、一意見としてご検討いただければ幸いです。因みに補修の翌日、150kmプチツーリングしましたが、気にしていた”剥がれ”も無く、機能としては満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35123803
2022-09-19
用途:
バイクのシート補修で使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

ホンダ フォルツアMF10に使用。好みの大きさや形にカットできるので使いやすい。また、艶ありや艶なし、粗目や細かめも選べるので、バイクシートのタイプに合わせて購入すると良い。両面テープが最初からついているので、カットしてすぐに貼れるので使いやすい。あとはどれだけ耐久性があるのか?すぐに剥がれるようでは意味がないので・・・

対象商品:
35123742
2022-11-10
用途:
少し破れかけていたシートの補修に

全部張り替えるほど裂けていなかったので、コレでお手軽に修繕しました。あとはどの程度、耐久力があるか?楽しみです。

対象商品:
35123767
2022-09-07
用途:
バイク シート補修
A&M 様 (サービス業)

質感、粘着力ともに満足です。耐久性についてはしばらく使用してみないと分かりませんがバイク用品専門メーカーなので安心しています。

対象商品:
35123785
2022-02-06
用途:
シート補修
その他業種

思った以上に厚みはあったが、剥がれずに耐久性もある。

対象商品:
35123767
2022-10-28
用途:
シート補修

粘着力もありすぐに剥がれるような事はなさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする