CD-4307SD マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツール 35123943

マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35123943品番CD-4307SD
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。

測定範囲
(導電率)0μS~200mS
(TDS)0~132000ppm
(塩分)0~12%
精度
(導電率)±(2%F.S+1dgt)
(TDS)±(2%F.S+1dgt)
(塩分濃度)±0.5%F.S
(温度)±0.8℃
導電率
(レンジ/測定範囲/分解能)
200μS/0~200.0μS/0.1μS
2mS/0.2~2.000mS/0.001mS
20mS/2~20.00mS/0.01mS
200mS/20~200.0mS/0.1mS
濃度換算
(TDSレンジ/測定範囲/分解能)
200ppm/0~132ppm/0.1ppm
2000ppm/132~1320ppm/1ppm
20000ppm/1320~13200ppm/10ppm
200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
測定項目導電率、TDS、塩分濃度データ出力SDカード、RS232C、USB出力付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35123943
2020-07-12
用途: 塩素濃度の測定
医療・福祉・介護関連業

データロガー機能があり非常に使いやすく役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする