SL-4023SD デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツール 35123961

デジタル騒音計(SDスロットル搭載)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台付属品SDカード(8G)・防風スクリーン・電池・取扱説明書・ソフトケース注文コード35123961品番SL-4023SD
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)

モノタロウではこんなお得な商品も!
補正機能
周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)
動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
測定レベル範囲(dB)
オートレンジ/30~130
、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
付属品SDカード(8G)・防風スクリーン・電池・取扱説明書・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力周波数範囲31.5Hz~8kHz
注意
※取引検定外商品です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57643303
2019-04-02
用途: 敷地境界での騒音計測
建設業・工事業

1. 電池交換用カバーは、ネジ接合でなく、ワンタッチ開閉としてほしい。
  ・次回の測定まで電池外しておきたい。毎回ネジ装着は面倒。
2.納期25日は長すぎる。せいぜい7日でしょう? モノタロウに発注時
  15日、その後22日、最終受け取りは25日。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。納期の件は短縮に向けて努力してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする