AM-4214SD デジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載) マザーツール 35123995

デジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35123995 品番AM-4214SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利。

測定範囲(m/s)0.2〜5.0m/s、5.1〜25.0m/s、(km/h)0.7〜18.0Km/h、18.1〜72.0Km/h、(mph)0.5〜11.2mph、11.3〜44.7mph、(knot)0.4〜9.7knot、9.8〜38.8knot、(ft/min)40〜3940ft/min 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 質量(g)約489 使用温度範囲(℃)0〜50 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度(m/s):±(5%+0.1rdg)、(km/h):±(5%+0.3rdg)、(mph):±(5%+0.2rdg)、(knot):±(5%+0.2rdg)、(ft/min):±(5%+20rdg) センサー風速/熱線式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売) 分解能0.01m/s(0.2〜5.0m/s)、0.1m/s(5.1〜25.0m/s)、0.01Km/h(0.7〜18.0Km/h)、0.1Km/h(18.1〜72.0Km/h)、0.01mph(0.5〜11.2mph)、0.1mph(11.3〜44.7mph)、0.01knot(0.4〜9.7knot)、0.1knot(9.8〜38.8knot)、1ft/min(40〜3940ft/min) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min 使用湿度範囲(%RH)10〜85
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
測定範囲が0.2から5.0mとなっていますが、0〜0.2mは表示されないのですか?
回答:
0〜0.2mは表示されますが、保証される値ではありません。
2011-10-31
質問:
@測定範囲が0.2から5.0mになっていますが0〜0.2mは測定不能なのか?表示もされないのか?
A熱センサーはどこについていますか?
回答:
@0〜0.2mは表示されますが、保証される値では御座いません。
A熱センサーはセンサーの黒い帽子形状部に有ります。
2011-08-30

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする