マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 気象計器
マザーツールの 風速計
デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35124004
品番
AM-4207SD
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲
0.4〜30.0m/s、1.4〜126.0Km/h、0.9〜78.3mph、0.8〜68.0knot、79〜6890ft/min
付属品
SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)
センサー
風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)
分解能
0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
レンジ
m/s、Km/h、mph、knot、ft/min
使用環境
温度0〜50℃、湿度10〜85%RH
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。