CO2・温湿度測定器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 精度CO2/±40ppm(1000ppm以下)、±5%rdg(1000〜3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)温度/±0.8℃湿度/≧70%RH:±(3%rdg+1%RH)、<70%RH:±(3%rdg+1%RH) 注文コード35124047 品番GCH-2018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,500
この商品は精度など4種類から選べます 他の種類を見る

CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。
データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。
温度・湿度測定可能。
RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。

測定範囲
CO2/0〜4000ppm
温度/0〜50℃
湿度/10%〜95%
付属品
CO2プローブ×1本
単4電池×6個
ハードケース
取扱説明書
精度
CO2/±40ppm(1000ppm以下)、±5%rdg(1000〜3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)
温度/±0.8℃
湿度/≧70%RH:±(3%rdg+1%RH)、<70%RH:±(3%rdg+1%RH)
分解能
CO2/1ppm
温度/0.1℃
湿度/0.1%
質量(g)約470(電池含む) 電源単4電池×6個、ACアダプター(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178 応答時間2分以内に63%応答 インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売) 測定機能CO2・温度・湿度 校正外気を使った校正 使用温湿度範囲0〜50℃、0〜80%RH 検知方式NDIR式 補正機能
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35124047 GCH-2018 71236963 GCH-2018 CO2・温湿度測定器 マザーツール CO2・温湿度測定器 マザーツール 1台 69,980 税込76,978 精度に変更があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35124047
2016-08-19
用途:
建物設備調査時
福田リニューアル株式会社 様 (建設業・工事業)

USB/RS232インターフェイスと表示されていたがUSBは無かった
製品仕様の表示は正確にしてほしい。
購入製品の取説にも当然なかった
他のサイトでは同じメーカーで装備している機種も有ったので製作年バージョンで便利さが違うのだろうと思いました。
製品を全方向から撮影した映像を掲載していれば判断がしやすい。
取り敢えず簡易的な調査で使用する目的なのでまあいいかという感じです。
製品のせいではありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
下記の通り記載させていただいております。
【インターフェース】 USB/RS-232Cインターフェース対応(別売)
何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする