マザーツール
マザーツールの 検出・センサ
マザーツールの センサ
マザーツールの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
デジタル4ch温度計用K熱電対センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35124074
品番
TP-11
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
4点の同時計測と同時表示が可能です。
最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
ケーブル長(m)
約1
タイプ
先端丸型
測定範囲(℃)
-50〜800
センサータイプ
一般計測用
寸法(Φmm×Lmm)
3.2×150