マザーツール
マザーツールの 検出・センサ
マザーツールの センサ
マザーツールの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
デジタル4ch温度計用K熱電対センサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm×Lmm)
3.2×150
注文コード
35124083
品番
TP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
4点の同時計測と同時表示が可能です。
最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
ケーブル長(m)
約1.2
測定範囲(℃)
-50〜800
センサータイプ
食品中心温度測定用
寸法(Φmm×Lmm)
3.2×150