マザーツール
マザーツールの 検出・センサ
マザーツールの センサ
マザーツールの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
デジタル4ch温度計用K熱電対センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35124092
品番
TP-14
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
4点の同時計測と同時表示が可能です。
最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
ケーブル長(m)
約1
タイプ
先端突き刺し型
測定範囲(℃)
-50〜800
センサータイプ
食品中心温度測定用
寸法(Φmm×Lmm)
2.3×150