MLG-25 マイトン(MLGシリーズ) 日東工器 35124582

MLG-25 マイトン(MLGシリーズ) 日東工器 35124582 MLG-25 マイトン(MLGシリーズ) 日東工器 35124582

マイトン(MLGシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35124582 品番MLG-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

低頭タイプのため、被削材が見やすく作業効率が上がります。また奥まった所でも砥石が入りやすい構造です。
新設計の消音機(サイレンサー)により、作業音を低減します。
前方排気構造で作業者に排気がかかりません。
新設計のエアモータで、研削力・耐久性が大幅にUP。

付属品
6角棒スパナ5mm×1本
スパナ19mm×1本
研削砥石GS(#80×58)×1個
トラスコ品番371-8883 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.42 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 砥石寸法(Φmm)外径58 砥石寸法(mm)厚さ3 砥石寸法(Φmm)穴径9.6 排気方向前方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35124582
2014-08-19
用途:
狭い場所の切削作業

スイッチ(レバー)が入れずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする