MLG-70 マイトン(MLGシリーズ) 日東工器 35124607

MLG-70 マイトン(MLGシリーズ) 日東工器 35124607 MLG-70 マイトン(MLGシリーズ) 日東工器 35124607 MLG-70 マイトン(MLGシリーズ) 日東工器 35124607 MLG-70 マイトン(MLGシリーズ) 日東工器 35124607

マイトン(MLGシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35124607 品番MLG-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,200

低頭タイプのため、被削材が見やすく作業効率が上がります。また奥まった所でも砥石が入りやすい構造です。
新設計の消音機(サイレンサー)により、作業音を低減します。
前方排気構造で作業者に排気がかかりません。
スピンドルロック機能付きで砥石交換が簡単にできます。
新設計のエアモータで、研削力・耐久性が大幅にUP。

付属品
ハンドルAss'y×1個
ホイールガードAss'y×1個
6角棒スパナ6mm×1本
6角棒スパナ10mm×1本
トラスコ品番367-9993 質量(kg)2.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)0.75(無負荷時)/1.10(負荷時) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6〜8 砥石寸法(Φmm)穴径22 排気方向前方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35124607 MLG-70 63400697 MYG-70 マイトン MYGシリーズ 日東工器 マイトン MYGシリーズ 日東工器 1台 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする