曜日別特売
BO5041 ランダムオービットサンダ マキタ 35124975

BO5041 ランダムオービットサンダ マキタ 35124975
BO5041 ランダムオービットサンダ マキタ 35124975

ランダムオービットサンダ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35124975品番BO5041
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)

用途
各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123電源(V)単相100電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)218本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35124975
2019-07-29
用途: 仕上げ前の下地処理
建設業・工事業

きれいかつ能率的に下地処理が出来ていいです。
集塵袋がすぐにいっぱいになってしまうので大きな袋があるといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35124975
2018-06-12
用途: 木製板の研磨
福井倉庫株式会社

なめらかな回転で作業しやすい。ダストバック付が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 35124975
2017-07-13
用途: 塗装作業下地削り・木工研磨
大岡山北口商店街振興組合その他業種

振動も少なくすばやく研磨作業が終了し、きれいに仕上がりました
非常に使いやすいサンダに感激!

3が参考にしています
対象商品 : 35124975
2014-08-19
用途: 木工

さすがマキタの上位機種と思います。起動時のショックがほとんどありません。また負荷を掛けたときの回転ダウンなどもありません。研磨作業中にサンダーが暴れる感じやコントロールしにくい等もありません。変速も大変スムーズです。パッドの交換もストレスがありません。音も安物とは比較にならない静かさです。良い買い物をしたと思います。リピート買いを「しない」と答えたのは、この工具なら調子が悪くなることもないだろうと思ったからです。大事に使おうと思います。

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
上記サンダーのパッドがほしいのですがどのパッドがいいのですか。
回答:
下記御案内の商品が適合致します。

注文コード 32664186
http://www.monotaro.com/p/3266/4186/
5が参考にしています
2014-04-23
質問:
注文コード:03605621【125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット】と適合しますか?
回答:
適合しません。
2が参考にしています
2011-10-31

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする