充電式クリーナー 14.4V カプセル式

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35124984 品番CL141FDRFW
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。

商品タイプ本体+バッテリー バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 充電時間(分)約22 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC) 電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1245 長さ(mm)981 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)直流14.4 使用電池リチウムイオンバッテリ 集塵方式カプセル集じん式 適合バッテリーBL1430
注意
※寸法はノズル装着時のものです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35124984
2023-06-01
用途:
オフィスの清掃時
卸売・小売業

オフィスのちょっとした清掃やフィルター掃除のために購入しました。
思いのほか音が大きいように感じましたが、吸引力はさすがに14.4Vのパワーで十分です。
充電の持ちもそれなりに長く、良いと思います。重さも片手で持てるほどですが、女性には高いところはきついかもしれません。通常時の使用でしたら問題ない重さだと思います。
滑りも悪くありません。

対象商品:
35124984
2020-03-22
用途:
家庭のそうじ
サービス業

よく吸います。一緒にサイクロンアダプターも購入しまして、より満足です。軽くて階段の掃除も楽々。充電器がごっついですが、ダイソンのやんちょろい吸引力に比べたら、さすがマキタ!とうなります。

3人が参考にしています
対象商品:
35124984
2018-11-19
用途:
機械の清掃作業

機械の清掃作業に使用しています。コードレスの為取り回しが良く使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
35124984
2018-05-14
用途:
日常清掃
その他業種

満足できる吸引力と軽さがすこぶる具合良い!
欲を言えば音が気になることと吸い込み口がもう少し工夫あれば100点でした。

2人が参考にしています
対象商品:
35124984
2018-05-25
用途:
社内の定期清掃時

初めてのコードレス掃除機で、使い勝手に不安がありましたが、
持ち運びが楽で、吸引力も使用範囲が狭いので快適に使用できてます。

対象商品:
35124984
2017-06-14
用途:
フロア清掃
株式会社スタジオアッシュ 様

今までにもう一つランクが下の商品を使っていまして、今回は奮発してこの商品を購入しました。

吸引力が強い分、高所の掃除の際などは、蓄電池の重さが気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
35124984
2017-04-24
用途:
事務所の床掃除
山本電気保安管理 様

思った以上に長時間使用でき3日間は使用できます。満足です

1人が参考にしています
対象商品:
35124984
2017-02-15
用途:
現場での使用、家での使用

会社1台、家2台で使用していますが大変便利で重宝してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする