本体の排気口のフィルターが滅びてきて、修理に出すか迷いましたが、本体のみを買い替えました。14Vのバッテリーを買ったばかりでしたので、それを使用できるクリーナーを買いました。フィルターの交換が自分でも出来れば、もっと長く使用していましたね。コンパクトで使いやすいので、長く使っていきたいです。
軽くてほこりやゴミをよく吸い取ってくれるし、リチウムイオンバッテリも簡単に早く充電できるので大変便利です。もう手放せません。
手持ちのバッテリーが14Vなので18V用と迷いましたが、パワーも問題なく吸ってくれます、カプセル式は使用の度に清掃する方に向いてます
14.4vバッテリーが利用できるため 購入。作業現場での清掃にも役立ちます。
軽くて使いやすいですが 唯一延長管がもう少し長いと最高です。
今までは階段やエアコンの掃除機かけにとても苦労していましたが
充電式クリーナーで劇的に楽になりましたとてもいい商品です
私が購入した一番の理由は紙パックのない構造でランニングコストが掛からないからです。
本体を回して中のごみが捨てられるのでお手入れ簡単です。さらにLEDライトが付くので夜の作業時でもピンポイントで見やすくパワフルなので作業効率が良いですね。
吸い込みの音が若干気になりますが、慣れれば大丈夫だと思います。