UB182DZ 充電式ブロア(本体のみ) マキタ 35125054

充電式ブロア(本体のみ)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35125054 品番UB182DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900

1充電あたりの連続使用時間(目安) ダイヤル1(弱)約75分、ダイヤル2(中)約25分、ダイヤル3(強)約12分
強力吹き飛ばし!最大風量2.6m3/min。最大風速80m/s。
風量調節用ツマミ&無段変速スイッチ!3段階のダイヤル調節と無段変速スイッチの組み合わせで作業に応じて風量調節可能です。
ソフトグリップ&最適グリップ形状!握りやすく、滑りにくい。
集じん作業が可能!標準付属品のダストバッグを使用すれば集じん可能です。
電源の確保が難しい場所での作業に大活躍!

バッテリー電圧(V)18 ブロワ風量(m3/min)0〜2.6 ブロワ風速(m/s)80(ノズル付) 集塵量(L)2 連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)強/約12、中/約25、弱/約75 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 バッテリーリチウムイオン 付属品ダストバッグ、ノズル 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×155×212 真空度(kPa[mm水柱])(集じん)0〜5.4[0〜550] 適合バッテリーBL1830、BL1814(バッテリー別売) 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 用途アンカーの下穴の掃除に。サッシ取付後掃除に。屋根工事の掃除に。
注意
※バッテリー・充電器別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35125054 UB182DZ 46616685 MOKBL-18.0Li 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 1台 5,298 税込5,828 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35125054
2019-12-17
用途:
塗装作業時または、倉庫掃除・屋根掃除等々毎日使ってます。
株式会社ケイエフシー 様

18Vのバッテリーが余っているので本体のみ購入しました。とても使いやすく、ハイパワー手放せません。

対象商品:
35125054
2019-09-25
用途:
農業機械の中の掃除
飲食業

充電式だけどすごいパワフルです。
コードレスなのでどんな場所でも使えます。価格も手頃で満足してます

対象商品:
35125054
2019-03-16
用途:
竣工美装
Clear home service 様 (建設業・工事業)

パワーもありバッテリー時間も短くなく
作業効率が上がりました。

1人が参考にしています
2018-08-20
用途:
掃除
Hi-side 様

風量調節が出来るのが良い点です。家の落ち葉の掃除とバーベキューの炭起こしに使ってます。

対象商品:
35125054
2018-07-15
用途:
農業機械
農・林・水産業

清掃に使用 ノズルを絞って使用可能なので助かって居ます
思ったより元気です

対象商品:
35125054
2017-10-05
用途:
車庫や倉庫内の掃除、車の内部の掃除、庭の選定くずなどの集積、その他
建設業・工事業

100V機と変わらないパワーだと思います。コードがないのでどこへでも持っていけるのが便利。ノズル先端が丸いのですが、扁平にしてくれるともっと効率よく吹き飛ばせると思う。自分で工夫する予定。右利きの人が多いと思うが、右手で持つと吸い込み口がズボンに吸い付いてしまうことがよくある。まぁ、軽いので意識してズボンから離せばよいのだが・・・この辺のつくりは?な部分である。

2人が参考にしています
対象商品:
35125054
2016-10-04
用途:
落ち葉の処理
加計呂麻フルーツガーデン 様 (農・林・水産業)

エンジンブロアーでは大きすぎるので箒で掃いていましたがいいものが見つかって良かったです、バッテリーが他の電動工具と共用できるのもうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35125054
2016-11-08
用途:
色々吹き飛ばす
その他業種

3000円くらいのコード付きのブロアくらいのパワー
特に問題なく使えます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする