LSL-0.5 乾電池式LEDセンサーライト アイリスオーヤマ 35125151

乾電池式LEDセンサーライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35125151 品番LSL-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します。(約10秒固定)
電源・配線不要の乾電池式です。
防犯と明かりとりの一台二役!
外出先から帰ったとき・物置での品物の出し入れ・その他ちょっと明かりがほしい場所に便利です。

用途
一般家庭用の玄関・門扉・物置・ガレージ・その他
屋内のゲタ箱の上や寝室・納戸・クローゼット・階段・その他
センサー
検知センサー/赤外線受動式センサー
明暗センサー/フォトセンサー
有効距離/約3mまで
有効角度/約130度
ホワイト トラスコ品番437-0465 質量(g)本体/約60(電池含まず)、ベース/約25、アジャスター/約12 光源CREE社製 白色0.5W LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×32×101(ベース使用時112) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命1日約10回の点灯で約10ヶ月使用可能(乾電池の性能、使用条件により変化します。) 設置場所室内/屋外 点灯保持時間約10秒(固定) 防水仕様防まつ型(雨のかかる屋外でも使用可能)IP44 電球の種類LED
注意
※振動や衝撃の多い場所や海岸隣接地帯では使用しないで下さい。火災・落下の原因になります。
大量の水がかかる所や湿気の多い場所、浸水する恐れのある場所には取り付けないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32757742
2015-10-09
用途:
家庭の夜の廊下の照明
肥前あさくさ 様 (農・林・水産業)

夜の廊下照明に利用しております。コンパクトでLEDなのでとても明るく、省エネです。、重宝しております。、

対象商品:
32757742
2013-11-17
用途:
廊下

使い古しの単3乾電池でも十分点灯します。暗い廊下で使用しています。

対象商品:
32757742
2012-05-04
用途:
自宅階段の非常照明用
個人のお客様

明暗の感度設定が不調で明るくても点灯してしまう、もう買いません。

2011-11-20
用途:
階段の非常照明
個人のお客様

明暗の感度設定ができないので、少し暗いと昼間でも点灯してしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする