PCGW50 ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35125404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCGW50 ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35125404
PCGW50 ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35125404

ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)50注文コード35125404品番PCGW50
参考基準価格(税別)¥29,250販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。

用途
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
刃先径(Φmm)50有効長(mm)130(カッター長157mm)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※安全のためクラッチ付きの電動機をご使用ください。(なるべくクラッチを作動させないように押し込み過ぎに注意してご使用下さい。)
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング等の穴あけはガルバウッド用ガイドバーをご使用下さい。
木材の穴あけ途中でカッターが食い込んで止まった場合は、センタードリルをシャンクから取り外してから穴あけを行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする