※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1本刃先径(Φmm)165注文コード35125946品番PCGW165R
参考基準価格(税別)¥63,050販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。