曜日別特売
PCGW29C ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ 35126016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガルバウッドコアドリル(カッター)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)29有効長(mm)130(カッター長150mm)注文コード35126016品番PCGW29C
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。

用途
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
刃先径(Φmm)29有効長(mm)130(カッター長150mm)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天トラスコ品番408-5469質量(g)112チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※安全のためクラッチ付きの電動機をご使用ください。(なるべくクラッチを作動させないように押し込み過ぎに注意してご使用下さい。)
※ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング等の穴あけはガルバウッド用ガイドバーをご使用下さい。
※木材の穴あけ途中でカッターが食い込んで止まった場合は、センタードリルをシャンクから取り外してから穴あけを行って下さい。
※カッターのみをご購入される場合、必ずガルバウッドコア用センタードリル(ガルバウッド用ガイドバー付属)を別途ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35126095
2025-07-19
用途: エアコン取付の穿孔用
小出商会

今回は65φを購入しました。以前にも85φを購入してストーブの給排気筒の取付に使ってました
ガルバばとてもよく切れます。他のカッターだと熱だけ掛かり切れませんがコレは瞬殺です

対象商品 : 35126314
2023-01-25
用途: 空調ダクトの穴開け
有限会社新栄金属製作所建設業・工事業

この商品で205Cがほしできますでしょうかできますでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
PCGW205Cの取り扱い始めました。
注文コードは「20750198」となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする