PCB32R 乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35126743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCB32R 乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35126743
PCB32R 乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35126743

乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード35126743品番PCB32R
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
刃先径(Φmm)32有効長(mm)150(カッター長180mm)仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト適合(センターピン)PCBCP3チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
注意
※鉄筋コンクリートへの乾式穴あけには、「ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※硬質タイル等の難削材、太径鉄筋(13mm以上)等には、湿式「ウェットモンドコアドリル」をご使用下さい。
※中空ブロックの穴あけ等で、傾斜穴になるような場合はセンタードリル(PCHWCD250)をご使用下さい。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35126804
2020-03-20
用途: フェンスの穴あけ
ビーエフ建設業・工事業

ブロックへの穴明けが、スムーズです。又コンクリートでもokです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする