※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

(2件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35127066 品番 PCB32C
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)150(カッター長180mm) チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管 仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト トラスコ品番408-5264 質量(g)225 機能乾式・回転
注意
※鉄筋コンクリートへの乾式穴あけには、「ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※硬質タイル等の難削材、太径鉄筋(13mm以上)等には、湿式「ウェットモンドコアドリル」をご使用下さい。
※中空ブロックの穴あけ等で、傾斜穴になるような場合はセンタードリル(PCHWCD250)をご使用下さい。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35127102
2023-11-07
用途:
ブロック塀のコア抜き
その他業種

径50mm深さ200mmで2箇所穴あけしました。ブロックの穴が開いている箇所を目がけて開けたため実際の穴あけ深さは100mmほどでしたが、簡単に開けることができました。

対象商品:
35127136
2013-06-08
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

ブロックの壁貫通に使用しました。良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする