※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSW85 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35127373 PCSW85 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 35127373

振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)85 有効長(mm)130(カッター長160mm) 注文コード35127373 品番PCSW85
参考基準価格(税別)¥27,820 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃先径・刃径・有効長など43種類から選べます 他の種類を見る

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。

有効長(mm)130(カッター長160mm) チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合(センタードリル)PCSWCD225 用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。 仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード、押し出し成型セメント 刃先径(Φmm)85 適合材モルタル、ブロック 適合電動機振動ドリル、軽量型ハンマードリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10036634
2014-11-05
用途:
木造浴室のCB壁のコア明け
建設業・工事業

思っていたより芯ブレもせず、170mm×2箇所を快調に穴明けできました。さすがに鉄筋の切断には、至りませんでしたが、CBとモルタルへの食いつきは予想に反してスピード感を感じました。作業終了後の刃先の摩耗の状態としては、消耗を感じず、後10箇所やそこら問題無いように感じます。手入れをし次回に備えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする