ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)50 有効長(mm)130(カッター長160mm) 注文コード35127784 品番PCSW50C
参考基準価格(税別)¥10,580 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は刃先径・有効長・カッター長など42種類から選べます 他の種類を見る

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。

刃先径(Φmm)50 有効長(mm)130(カッター長160mm) 用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。 仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード、押し出し成型セメント トラスコ品番379-2358 チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 機能振動・回転 適合材モルタル、ブロック 適合電動機振動ドリル、軽量型ハンマードリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35127732
2024-08-22
用途:
配管
建設業・工事業

コアだけ手に入れることが出来るのは大変ありがたい。刃こぼれして破損しやすいのだが、これが無いと困る。発送待ち日数が多いのが難点。従って2セットをローテーションしている。

対象商品:
35127741
2017-06-02
用途:
管工事
竹本ガス設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

さすがミヤナガ。ずっと使ってます。
カッターだけ変えれてよい。

1人が参考にしています
対象商品:
35127757
2017-07-25
用途:
配管工事等の壁穴明け、ブロック塀の穴明けに使用
なにわ住宅設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ミヤナガのコアーはずいぶん前から使用しているので取扱、くずだしが簡単に出来るので、他の形状寸法もミヤナガ製を使用

対象商品:
35127793
2015-12-03
用途:
エクステリア工事

かなり使っているんですがなかなかすり減りません。

2人が参考にしています
対象商品:
40955327
2020-10-12
用途:
交換
建設業・工事業

リピートですが、SDSチャックの道具で適当に振動掛けて回していたら、新品のおろしたてのコアの刃がポロポロに欠けてしまった。まあ使い方が悪いと思うのだが。ミヤナガの製品だから。

対象商品:
35127741
2016-06-20
用途:
さすが、ミヤナガ製!
有限会社マルヤス住設機器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

品質・耐久性を考えたら他社製を選択肢なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする