曜日別特売
PCD115R ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35128283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD115R ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35128283
PCD115R ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35128283

ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)115
115
25
29
32
38
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
125
130
150
155
160
165
170
200
210
220
180
内容量1本注文コード35128283品番PCD115R
参考基準価格(税別)¥78,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
刃先径(Φmm)115有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3チャック寸法(mm)13(Lシャンク)カッター長(mm)180仕様穿孔可能材/人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、押し出し成型セメント適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※ブロックへの使用は、チップの磨耗が早い場合がありますので、「ブロック用ドライモンドコアドリル又はPCハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
※養生後間もないコンクリートやアスファルトは、チップの磨耗が早い場合がありますのでご注意下さい。
※振動で使用された場合、チップ欠け・折れの原因になりますので必ず回転専用でご使用下さい。
※本製品は必ず乾式でご使用下さい。湿式でのご使用は寿命が短くなります。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06652301
2022-12-15
用途: コンクリート壁コア抜きに使用しました

24㎝の厚さのコンクリート壁の穴あけに使用、時間はかかりますが先端のつぶれもなくきれいに穴あけできました

対象商品 : 06652396
2019-08-29
用途: エアコン取り付け時

固定器具にドリルを固定し、500ワットクラスのドリルでも20センチのコンクリート壁に穴を開けることができました。
ドライ使用なので簡単に作業ができ、鉄筋も入っていましたがスムーズに進みました。

対象商品 : 06652326
2016-12-13
用途: 水のつかえない場所でのコンクリート貫通に
山ノ内設備建設業・工事業

ホルダー部分と刃の部分が別売してもらえるところがよい
ホルダー部分が無駄にならない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする