曜日別特売
PCD60C ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ 35128362

ドライモンドコアドリル(カッター)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)60
60
25
29
32
35
38
45
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
150
155
160
165
170
180
200
210
220
内容量1本注文コード35128362品番PCD60C
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
刃先径(Φmm)60有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、押し出し成型セメントトラスコ品番408-5370チャック寸法(mm)13(Lシャンク)機能乾式・回転適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
注意
※ブロックへの使用は、チップの磨耗が早い場合がありますので、「ブロック用ドライモンドコアドリル又はPCハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
※養生後間もないコンクリートやアスファルトは、チップの磨耗が早い場合がありますのでご注意下さい。
※振動で使用された場合、チップ欠け・折れの原因になりますので必ず回転専用でご使用下さい。
※本製品は必ず乾式でご使用下さい。湿式でのご使用は寿命が短くなります。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10036031
2023-05-07
用途: 設備工事の穴あけ
出口住設建設業・工事業

予想どおりの切れ味です。只、鉄筋に当たった時に少し時間がかかりました。

対象商品 : 10036047
2022-11-24
用途: 設備仕事全般に使用
建設業・工事業

既設給水給湯設備配管等基礎貫通させる時切れ味が良く作業効率が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10036065
2017-04-30
用途: 穴あけ作業
株式会社 リスロンホーム建設業・工事業

日立の36Vドリルにかませて使用 切れはヤヤ満足 あとは耐久性がどうか?

対象商品 : 10036013
2016-07-07
用途: 設備工事の時のコンクリートの穴あけ

以前から使用しています。ワンタッチでほかのサイズと交換できるので使いやすいです。穴あけスピードはコンクリートの強度で違いますが普通だと思います。

対象商品 : 35128475
2016-03-15
用途: 穴あけ
個人のお客様

高いが切れる。耐久性も良い。もう少し安くして~。

対象商品 : 10036065
2015-11-23
用途: 旧型マンションにおけるエアコンの穴あけ
すぎやま電器電気・ガス・熱供給・水道業

20センチ程の壁に穴をあけました。中に20ミリの程度の鉄筋があり思った
より時間がかかりました。力不足の感ありです。

対象商品 : 10036022
2014-08-15
用途: 設備配管の壁貫通

消耗するのはコアであり、中心の治具は再利用できるため、別々で購入できるのはいい。ホームセンターでは中心治具とセット販売なので。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする