PCHP210 ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 35128843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCHP210 ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 35128843
PCHP210 ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガ 35128843

ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)210有効長(mm)130(カッター長160mm)注文コード35128843品番PCHP210
参考基準価格(税別)¥94,350販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。

用途
断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
刃先径(Φmm)210有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※重量ブロック、ブロック壁[モルタル充填、鉄筋(Φ10迄)]には、「ブロック用ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする