※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCHP025R ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35128861 PCHP025R ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35128861

ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35128861 品番 PCHP025R
参考基準価格(税別)¥27,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。

用途
断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
刃先径(Φmm)25 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ 適合(センターピン)PCHPCP3 チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※重量ブロック、ブロック壁[モルタル充填、鉄筋(Φ10迄)]には、「ブロック用ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35129062
2015-12-01
用途:
ダクト用換気扇の穴あけ
有限会社中越テレビ商会 様

センターピンを支えるブッシングが外しにくく手間取った。

対象商品:
35129035
2014-06-30
用途:
換気扇穴あけ

硬い壁もストレスなく空きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする