※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCWS130R ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35130006 PCWS130R ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35130006

ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35130006 品番 PCWS130R
参考基準価格(税別)¥39,150 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。

刃先径(Φmm)130 有効長(mm)130(カッター長160) シャンクSDS セット内容センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C 用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをPCHWCD225(超硬)又は、PCHWCD175(超硬)に取替えてご使用下さい。
※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
大工作業
サービス業

使いやすく、切れが大変よい。きれいな仕上がりになります。

対象商品:
06698727
2019-06-14
用途:
エアコン工事
サービス業

他社に比べ切れが大変よく作業効率も上がるため追加購入です。

対象商品:
35130006
2012-11-15
用途:
ストーブ設置のため住宅外壁穴あけ
小国地産エネルギー研究所株式会社 様

大変使い勝手がよく綺麗で脳率が上がり助かっています。コンクリートにあたってもダイアモンドシャープナーで研磨しなおすと切れ味が回復します。予備用にもう一つ購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする