ウッディングコアドリル(カッター)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35130112 品番 PCWS29C
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。

用途
金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。
刃先径(Φmm)29 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 トラスコ品番408-5728 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
注意
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをPCHWCD225(超硬)又は、PCHWCD175(超硬)に取替えてご使用下さい。
※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
換気扇のダクトの穴開け
建設業・工事業

スパイラルを貫通させるために梁と壁の合板を一緒に穴開けする都合で使用。
梁の幅(貫通する厚さ)が5寸でしたのでチョット小細工はしましたが問題なくいけました。
トルク調整(クラッチ付き)のできるドリルの使用を推奨。
手首持ってかれます。

対象商品:
35130191
2024-09-06
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

切れ味も非常に良く、大変満足してます。使いやすいです。

対象商品:
35130146
2024-01-31
用途:
配管用木部穴開け
吉井工業 様 (建設業・工事業)

耐久力、切れ味、最高、これからもミヤナガで行きます。

対象商品:
35130191
2021-07-27
用途:
空調機 工事
渡邉空調メンテナンス 様 (建設業・工事業)

メーカー品ですから当然と思いますが木質系でしたら十分に切れ味が良いです。
満足です。

対象商品:
35130191
2019-08-08
用途:
ウッドハウスの削孔
有限会社 緑眞綜建 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スムーズなっ削孔ができ管の配管できた又、体への抵抗も少なく安全な作業ができた。

対象商品:
35130146
2019-03-04
用途:
水道配管工事時
すいどう屋 愛幸 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使いやすいしよく切れてまんぞくです。ただ切りかすがもう少し取りやすいほうがいいかな

対象商品:
35130207
2018-02-17
用途:
エアコン配管作業時による壁貫通、床貫通時(木板、サイデイング)
中央商事有限会社 様 (建設業・工事業)

ミヤナガのLシャンクを此処、6年〜7年ほど使用しているが、主だって
改良、改善点は必要ないと思います。
しいて言えば、カッター交換時にもう少し簡単に刃のの入れ替えが可能であればと言う所ですね。(Φ65〜Φ70の刃の脱着作業)

対象商品:
35130173
2016-10-17
用途:
穴あけ
サービス業

釘までバキバキと切れ作業がかなりスムーズに進みます。お勧めです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする