曜日別特売
PCALC22C ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ 35130943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALC用コアドリル(カッター)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)22有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材ALC注文コード35130943品番PCALC22C
参考基準価格(税別)¥10,480販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。

仕様
穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード
刃先形状/チップポケットの工夫により、鉄筋をスムーズに切断する安全性の高い設計です。 ※鉄筋径により寿命は異なります。
用途ALC材への穴あけ作業に。適合ツールセンタードリル PCHWCD250刃先径(Φmm)22有効長(mm)130(カッター長160mm)チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材ALC適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35131047
2020-05-04
用途: エアコン取り付け時
フジイ電設電気・ガス・熱供給・水道業

当然のことながら斬れ味はいいです。あとはもう少し耐久性があるといいのですが

対象商品 : 40955467
2018-11-13
用途: ロスナイの取り付け

シャンクを使い回しできるので比較的安価に刃物が揃えられる

2016-06-18
用途: 水道配管
建設業・工事業

抜群のコストパフォーマンスです

1が参考にしています
対象商品 : 35131047
2016-04-27
用途: エアコン取付
建設業・工事業

切れ味が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
初めて使おうと思い質問です。この商品は、電気ドリルに直接装着出来るものですか?装着のためになにか工具が必要になるのですか?セット品(06699043 PCALC29Rなど)と記載されているものとの違いを教えて下さい。
回答:
こちらは刃のみになるのでシャンクをすでにお持ちの方向けとなります。注文コード06699043 品番PCALC29Rはシャンクがセットになっているものですので、シャンクをお持ちでない場合はこちらをお勧めいたします。
2012-07-04

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする