曜日別特売
PCALC32C ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ 35130977

ALC用コアドリル(カッター)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)32有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材ALC注文コード35130977品番PCALC32C
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥10,480販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。

仕様
穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード
刃先形状/チップポケットの工夫により、鉄筋をスムーズに切断する安全性の高い設計です。 ※鉄筋径により寿命は異なります。
用途ALC材への穴あけ作業に。適合ツールセンタードリル PCHWCD250刃先径(Φmm)32有効長(mm)130(カッター長160mm)チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材ALC適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35131047
2020-05-04
用途: エアコン取り付け時
フジイ電設電気・ガス・熱供給・水道業

当然のことながら斬れ味はいいです。あとはもう少し耐久性があるといいのですが

対象商品 : 40955467
2018-11-13
用途: ロスナイの取り付け

シャンクを使い回しできるので比較的安価に刃物が揃えられる

2016-06-18
用途: 水道配管
建設業・工事業

抜群のコストパフォーマンスです

1が参考にしています
対象商品 : 35131047
2016-04-27
用途: エアコン取付
建設業・工事業

切れ味が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする