※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALC用コアドリル(カッター)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)75 有効長(mm)130(カッター長160mm) 適合材ALC 注文コード35131065 品番PCALC75C
参考基準価格(税別)¥13,170 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は刃先径・有効長・適合材など53種類から選べます 他の種類を見る

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。

仕様
穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード
刃先形状/チップポケットの工夫により、鉄筋をスムーズに切断する安全性の高い設計です。 ※鉄筋径により寿命は異なります。
適合ツールセンタードリル PCHWCD250 刃先径(Φmm)75 用途ALC材への穴あけ作業に。 トラスコ品番408-5213 有効長(mm)130(カッター長160mm) チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材ALC 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35131047
2020-05-04
用途:
エアコン取り付け時
フジイ電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

当然のことながら斬れ味はいいです。あとはもう少し耐久性があるといいのですが

対象商品:
40955467
2018-11-13
用途:
ロスナイの取り付け

シャンクを使い回しできるので比較的安価に刃物が揃えられる

2016-06-18
用途:
水道配管
建設業・工事業

抜群のコストパフォーマンスです

1人が参考にしています
対象商品:
35131047
2016-04-27
用途:
エアコン取付
建設業・工事業

切れ味が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする