EU-9311-C ジェットブロー モノタロウ 35131607 EU-9311-C ジェットブロー モノタロウ 35131607 EU-9311-C ジェットブロー モノタロウ 35131607

ジェットブロー

(54件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35131607 品番EU-9311-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。

全長(mm)122 材質天然ゴム 質量(g)40 胴径(Φmm)55.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35131607 EU-9311-C 85215525 553.091 ジェットブロー モノタロウ ジェットブロー モノタロウ 1個 399 税込439 後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35131607
2022-02-18
用途:
レンズの掃除
日鉄SGワイヤ株式会社 様

ごく普通のブロワーです。安価で助かります。
複数所有してカメラバッグに一個ずついれておくのに好適です。

対象商品:
35131607
2021-01-14
用途:
天体望遠鏡の反射鏡のメンテナンス時
教育・研究機関

表面アルミニウムメッキの鏡を洗剤で洗浄し,精製水ですすいだあとに残る水滴を吹き飛ばすために使用します。手頃な値段で購入でき,吹き出し口の先端が少し曲がっていたので,☆ひとつマイナスとしましたが,十分使用に耐えるので満足です。

対象商品:
35131607
2021-02-03
用途:
埃飛ばし

エアダスタースプレーを買っていましたが、ランニングコストが負担になってきたので、
検討。これにしました。掃除機のフィルター、機械工具の清掃、思ったより勢いもあり買って正解でした

1人が参考にしています
対象商品:
35131607
2021-01-21
用途:
メンテナンス
製造業

ダスターガンやエアブロアスプレーを使うのが面倒なちょっとした埃払い時に重宝します、吐出量も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35131607
2020-08-20
用途:
インターロッキングの穴あけ後の掃除に使用

アンカー打ち込みの穴の掃除に使用、コンプレッサー使用の数がない為購入
手軽で良い。

対象商品:
35131607
2020-08-07
用途:
メンテナス時
合同会社PIECE 様 (サービス業)

細かい作業をする時に、ホコリなど細かい汚れを飛ばすのに重宝

対象商品:
35131607
2020-06-29
用途:
点検
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーカの上に粉がたまるので吹き飛ばすのに購入しました。
持ちやすくて良です

対象商品:
35131607
2018-12-13
用途:
コンクリートアンカー用穴あけ後の粉吹き飛ばし

表面の粉は良くふけたが、内部の粉はホースを付けないとふけない。何かいいアイディアはないか?スプレーのノズルを差し込んで試みたが、ないよりは良い程度だった。穴用ノズルが付属しているとさらによいと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする