塩ビカッター

(130件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35131643 品番JRF-PC-201A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬質塩化ビニール管の切断が片手で簡単にできます

切断能力(Φmm)42(最大) 厚さ(mm)20 全長(mm)195 質量(g)240 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
注意
※パイプ材質により切断時にパイプが割れる可能性がありますので、ゆっくり切断してください。
特に冬期はパイプが割れやすいため、パイプをバーナーなどで温める注意して作業を行ってください。

※ケガされますので絶対に足や何かに押し付けるなど荷重をかけてカットする行為は止めて下さい。取手が折れたり刃がかけたりして大変危険です。
※透明塩ビパイプは切断出来ません。
※刃は大変鋭利になっています。ケガの恐れがありますので直接素手で触れないで下さい。作業時や刃の交換時は保護手袋を着用して下さい。
※切断物が飛び散る事がありますので保護メガネを着用してご使用下さい。
※刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり欠けたりした場合は交換刃をお買い求め下さい。
※適合材料以外を無理に切断すると、刃が欠けたり折れて飛ぶことがあり危険です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35131643
2022-10-23
用途:
塩ビ水道管の切断

ガーデンシンクに水道管を引く、塩ビパイプを切断するのに使用しました。のこぎりとかで切断するより遥かに簡単でまっすぐ切れます。水道管DIYでは必須道具だと思います。

対象商品:
35131643
2022-09-01
用途:
ウレタンブッシュの作成
有限会社パーフェクトデイズ 様 (サービス業)

ae86のスタビエンドと、リアのショックのウレタンブッシュを作りました。慣れるまで斜めに切ってしまいました。

対象商品:
35131643
2022-11-23
用途:
塩ビ管の配管
農・林・水産業

パイプ切断が飛躍的に早くなりました。削りカスがパイプ内に入らないため良好でした。
もっと軽い力でカット出来たら最高です。

対象商品:
35131643
2022-11-17
用途:
硬質塩ビパイプの切断

普段はMCCのカッターを使っているけど、このパイプカッターはパイプを潰しながら切る感じで切断面が斜めになりやすい。
力もいるし、大規模な工事で使うと指が豆だらけになって嫌になると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35131643
2022-10-14
用途:
塩ビパイプの切断

VP30を切ってみたけど工具を壊すくらいの力で握れば切断できる。
細いパイプ専用だと思う。
時々使うだけなら良いけど頻繁に使うなら国内メーカーの物が絶対に良い。

1人が参考にしています
2022-12-06
用途:
13vp カット

13vp10本切って壊れた替刃を使う前に壊れて話にならない。vpは切れないが手は切れるふざけた商品だ。危ないので、指を切っても良い覚悟がある人は、どうぞ売ってはいけない完成度だ。

対象商品:
35131643
2022-05-26
用途:
パイプの切断に。
農・林・水産業

処分品で安かったので買ってみた。
サイズの割に側が大きいイメージがあるが、使い難いと言う事は無かった。

対象商品:
35131643
2022-07-04
用途:
パイプの切断

販売用の工具として女性がたまに使用します。現場用ではないので安い物を探していました。希望通りで使い勝手も良く良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22
質問:
適合の替刃の取扱いはございますか?
回答:
適合替刃は下記となります。
■注文コード:35131652 品番:JRF-PC-201AB
https://www.monotaro.com/g/00267341/
2020-11-27
質問:
呼び径13 塩ビパイプのカットに対応していますか?
回答:
呼び径13(外径18mm)の塩ビパイプのカットにご使用可能でございます。
切断能力最大:φ42mmまで対応している商品になります。
2020-11-27
質問:
モノタロウのロゴは入っていますか?
回答:
モノタロウのロゴの記載はございません。
2020-11-27
質問:
PF管のカットは可能ですか?
回答:
PF管のカットにご使用頂けます。
2020-11-27

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする