※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35133743
品番
MHRH230R 0.3X0.05RX2
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
コーナーR(mm)
0.05
刃長l(mm)
0.25
有効長l1(mm)
2
首下長d2(mm)
0.28
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
726-9960
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
加工可能硬度
〜65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。