※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.05
刃径(Φmm)
0.6
有効長l1(mm)
4
注文コード
35133962
品番
MHRH230R 0.6X0.05RX4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
コーナーR・刃径・有効長l1
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
コーナーR(mm)
0.05
刃長l(mm)
0.5
有効長l1(mm)
4
首下長d2(mm)
0.56
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
トラスコ品番
727-0194
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)
12
加工可能硬度
〜65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35133962
MHRH230R 0.6X0.05RX4
48976803
MHRH230R-0.6XR0.05X4
ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R
NS(日進工具)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました