ホットボンダー

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35139754 品番PKP18E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。

電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50〜90秒 主なワークパーツ
注意
※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35139754
2023-04-19
用途:
FRPの接着の時
藤田工業 様

サ−ポ−ト等々、ノズルの取り付け時、先端部が長いので使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
35139754
2022-12-03
用途:
梱包作業
株式会社キャラクター工房 様

使いやすい ボッシュということで安心できる 耐久性もありそうです

1人が参考にしています
対象商品:
35139754
2021-01-13
用途:
組立・メンテナンス時

ノズルが少し長いので購入して作業しました。
ノズルが延長できたり、オプションでもう少し長いノズルがあればさらに良い
カタログ等にノズルの長さ分かると良いのですが。

今回は、ノズルの先に真鍮パイプを取り付けて作業しました。
作業性が非常によくなりました。
他部署にも、追加発注しました。

3人が参考にしています
対象商品:
35139754
2020-08-21
用途:
日曜大工

小さい奴は安いけど指が痛くなる、充電式は便利だけど高い、この製品はホットボンドのサイズが100円ショップでは入手できませんが、それを除けば接着力は別物です、お勧めしますよ。

6人が参考にしています
対象商品:
35139754
2020-08-25
用途:
畳の隅を止めることで ばらけない
堀越畳店 様

特殊な使い方ですが この機器が 一番長持ちします。1日8時間 約2年間持ちました、
多種では 半年だったので 耐久性 価格的に満足です。

6人が参考にしています
対象商品:
35139754
2017-07-03
用途:
車、バイク修理
Lucky J & Co. 様

比較的安価でのホットボンダー、グルーガンとしては、必要十分だと思います。100均のだとちょっと。。。とお考えの方は、ちょっと奮発してお求めになられてもOKだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35139754
2017-09-12
用途:
多用途に使える。
相互自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく色々な接着.固定に!固まれば強く!
非常に便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
35139754
2017-03-22
用途:
資材の仮つけ他
有限会社吉海造船所 様

安価な分、こわれやすいかなとおもいましたが、軽量で使いやすいです。
2回目注文しました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする