BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 接着剤
BOSCH(ボッシュ)の ホットメルト接着剤
BOSCH(ボッシュ)の グルースティック
ボンドスティック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
35139763
品番
306
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合機種
PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E
色
クリア
寸法(Φmm×Lmm)
11×200
収納本数(本)
約24
軟化点(℃)
83
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
アズワン品番
65-1948-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50〜90秒
主なワーク
パーツ