205586 手押しスイーパー モノタロウ 35139781

 

205586 手押しスイーパー モノタロウ 35139781 205586 手押しスイーパー モノタロウ 35139781 205586 手押しスイーパー モノタロウ 35139781 205586 手押しスイーパー モノタロウ 35139781

手押しスイーパー

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35139781 品番205586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
700mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ハンドル長さは3段階に調節が可能。

質量(kg)7.3 清掃幅(集塵幅)(mm)700 集塵容量(L)20 動力手動 集塵性能2000m2/h 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)580×630×200(ハンドルの高さ含まず)
注意
※粉塵や細かな砂などは吸い取れません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35139781 205586 65012143 - スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35139781
2021-07-19
用途:
落葉集め
製造業

簡単な機構で使いやすいのですが、購入して3カ月ほど経つと転がし抵抗が増しやや使いにくくなりました。ゴムベルト部分に異物が挟まれてないか確認したり、回転部に油を刺したりしていますが、3分ほど連続して使っているとガラガラ異音が鳴り転がし抵抗が増します。何か原因があるはずなんですが、教えていただけますか?

1人が参考にしています
対象商品:
35139781
2021-08-27
用途:
広い石床の除塵
株式会社モンテサービス 様 (サービス業)

清掃幅も広く動きも軽いので、広い面積の掃き掃除が大変助かっています。

対象商品:
35139781
2021-10-25
用途:
工場の清掃時
建設業・工事業

軽く押せるが ホコリが舞い上がるわりにダストボックスに溜まらない。

対象商品:
35139781
2020-11-30
用途:
トラック停車場の清掃

以前使用して物は鉄板で頑丈ですが、この商品は軽量で安価なので試しに購入しましたが満足しています。耐久性を検証中で問題なければ追加購入を考えています。値段が従来物の1/4なのでこのことも考慮したいと考えています。

対象商品:
35139781
2020-07-06
用途:
コンクリートフロアの掃除

以前使っていたものがベルトが切れて壊れたので、買い替えました。
同じ商品なので使い勝手はわかっていたので安心して買えました。
裏側についているブラシが改良されていてびっくり!小さい虫も拾ってくれるので毎日大量に出てくる虫の掃除にとても役立っています。

対象商品:
35139781
2020-05-22
用途:
農業ハウス内の床面清掃用
大分港運株式会社 様

本体は価格的に安いので、再度購入すればよいのですが、駆動用のベルトの
予備があれば、長く愛用できます。ベルトの予備品販売を希望します。

3人が参考にしています
対象商品:
35139781
2020-05-06
用途:
日常使用
サービス業

山の中腹にある高齢者施設のため、毎日の落ち葉掃除が大変でした。購入後は今までの苦労がうそのように落ち葉が回収でき、大満足しています。

対象商品:
35139781
2020-06-18
用途:
庭やガレージの清掃に
その他業種

細かい砂は取れにくいですが、掃き掃除程度はきれいになるように感じました。中央より、左右で使用した方が、よく取れると思います。あとは、駆動用のゴムを補修品として、販売してほしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
粉塵等の掃除に使用できますか。
回答:
粉塵や砂など、細かすぎるものに対しては使用出来ません。
2021-10-26
質問:
集塵の仕組みを教えてください。
回答:
本体を押すことにより両サイドブラシが回転してゴミを内側に取り込み、裏面のロールによって中へ送りこむ仕組みとなっております。
2021-10-26
質問:
電気を使用しないとの事ですが、電池等で稼働するのですか。
回答:
この商品は手動式です。電気・電力は使用しません。
2021-10-26
質問:
消耗品などの交換用部品の取り扱いはありますか。
回答:
部品の取り扱いはございません。
2021-10-26
質問:
砂ぼこりも一緒に吸上げてくれるものですか?
回答:
床面に堆積した埃は円形のブラシで掻きこむような構造となっています。
2011-10-31
すべてのFAQを表示する

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする