曜日別特売
EDC-A125 デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 35139833

EDC-A125 デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 35139833
EDC-A125 デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 35139833
EDC-A125 デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 35139833
EDC-A125 デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 35139833

デジタルキャリパゲージ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個校正証明書-タイプカーブタイプトラスコ品番356-0856注文コード35139833品番EDC-A125
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します

用途
外径用測定器、管の厚み測定に。
トラスコ品番356-0856材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)105タイプカーブタイプ測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 溶接部の厚さ測定

この剛性感でジョーの長さが100mm前後のものがあると助かります。

対象商品 : 35139833
2023-06-14
用途: 木工の作品制作における板の厚み確認
木工芸市川

小型で使い易く重宝しています。腕がもう少し長いと板の中心部も測定できるので良いと思いました。

対象商品 : 56014026
2018-03-08
用途: ウッドタ-ニング
その他業種

機構はいいのですが、挟むセンサ-が小さく大きな物が測定できない

1が参考にしています
対象商品 : 35139833
2015-11-07
用途: 板材の厚み測定

使用に関してはまったく問題無し。
満足ではなくやや満足にしたのは価格のこと。
技術的にはアナログとデジタルでこんなに価格差があるのは疑問が残る。

1が参考にしています
対象商品 : 35139833
2014-05-05
用途: アキレス腱計測

アキレス腱の太さを計測するために購入しました。
太さを測る機械が非常にすくなく、ここでのみ見つかり、とっても助かりました。
使用してみましたが、非常に使用感が安定しており、計りやすいです。これ以上の商品は
ちょっと想像つかないぐらいです。
価格もちょっと想定を超えていたのでやや満足としましたが、唯一無二の価値は計り知れない
と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35139842
2014-02-28
用途: 部品の肉厚測定

コンパクトで軽量で使用しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 35139842
2014-06-11
用途: パイプの厚みを測定。
株式会社中部マテリアルズ

前回購入したアナログタイプのキャリパーはすぐ潰れました。精密機械なので解りますが、耐久性に問題ないでしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

耐久性につきましては使用環境・使用方法などの条件によるところも多く一概にはお答えすることは難しい内容です。お手数ですがメーカーに直接ご相談ください。

対象商品 : 35139833
2013-03-04
用途: 区画表示の厚さ

0.02mm単位が、0.01mmだといいんですけど。スイッチが、片手だと使いにくい感じがする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする