S・V・F
S・V・Fの 継手・パイプ
S・V・Fの 継手
S・V・Fの フランジ
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35139955
品番
FF10K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥
879
¥
967
税込
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
95
厚さt(mm)
12
JIS規格
JIS
寸法h(mm)
15
内径(Bo)(Φmm)
22.2
呼び圧力
10K
中心径C(mm)
70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材