S・V・F
S・V・Fの 継手・パイプ
S・V・Fの 継手
S・V・Fの フランジ
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35139964
品番
FF10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
100
厚さt(mm)
14
寸法h(mm)
15
内径(Bo)(Φmm)
27.7
呼び圧力
10K
中心径C(mm)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材