S・V・F
S・V・Fの 継手・パイプ
S・V・Fの 継手
S・V・Fの フランジ
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35140016
品番
FF10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
175
厚さt(mm)
18
JIS規格
JIS
寸法h(mm)
19
内径(Bo)(Φmm)
77.1
呼び圧力
10K
中心径C(mm)
140
商品豆知識
配管工事を支える補助部材